Palier applique auto-aligneur SKF F2BC 012-TPSS

Paliers complets à billes

Voir les informations techniques
Références
SKF :F2BC 012-TPSS
Rubix :0301-1480083
EAN :7316577846709
PALIER F2BC 012-TPSS SKF
Résumé technique
Diamètre intérieur19,05 mm
Largeur31 mm
Entraxe de fixation90 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER F2BC 012-TPSS SKF


Points forts

Conception hygiénique et aseptique, facile à nettoyer, roulements de haute performance, lubrifiés à vie, conçus pour supporter les lavages fréquents.

Applications

Agroalimentaire.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur19,05 mm
Largeur31 mm
Entraxe de fixation90 mm
Matièreacier inoxydable
Hauteur119 mm
Longueur62 mm
Sériebluerange
Largeur totale du roulement27 mm
Diamètre des trous de fixation11,5 mm
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r6550 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr10800 N
Diamètre extérieur47 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
149,58 HT
/ unité
179,50 TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours