Palier applique auto-aligneur INA RCSMF25-XL

Palier applique

Voir les informations techniques

Références

INA :RCSMF25-XL
Rubix :0269-1006784
Fabricant :0008269600000
EAN :4012802793925
ROULEMENT A BILLES RCSMF 25-XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Largeur70 mm
Entraxe de fixation92 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES RCSMF 25-XL INA


Paliers auto-aligneurs RCSMF, corps de palier à 2 trous de fixation, tôle d'acier, bague caoutchouc, bague de blocage excentrée, étanchéité P

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Largeur70 mm
Entraxe de fixation92 mm
Matièretôle d'acier
Hauteur114 mm
Longueur114 mm
Sériercsmf..-xl
Largeur totale du roulement36,2 mm
Diamètre des trous de fixation10,5 mm
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r7800 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr14000 N
Diamètre extérieur114 mm
97,65 € HT
/ unité
117,18 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours