Palier applique auto-aligneur FAG UCF211-J7

Palier applique

Voir les informations techniques

Références

FAG :UCF211-J7
Rubix :0255-1267974
Fabricant :0808222150000
EAN :4047643247566
PALIER APPLIQUE UCF211-J7 FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur55 mm
Largeur163 mm
Entraxe de fixation130 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER APPLIQUE UCF211-J7 FAG


Palier applique UCF

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur55 mm
Largeur163 mm
Entraxe de fixation130 mm
Matièreacier
Hauteur58,4 mm
Longueur163 mm
Sérieucf
Largeur totale du roulement55,6 mm
Diamètre des trous de fixation19 mm
Nombre de trous4
Charge statique de base, radiale - C0r29000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr43500 N
Diamètre extérieur58,4 mm
102,88 HT
/ unité
123,46 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h