Palier applique auto-aligneur RHP SFT15

Unités de palier

Voir les informations techniques

Références

RHP :SFT15
Rubix :0294-1012767
Fabricant :SFT15 R
EAN :00747023027149
PALIER SFT 15 RHP

Résumé technique

Diamètre intérieur15 mm
Largeur32,9 mm
Entraxe de fixation76,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER SFT 15 RHP


Série standard, corps de palier rigide monobloc en fonte haute qualité.
SFT15 - RHP Palier à bride en fonte - Diamètre d'arbre 15mm

Points forts

SFT livré avec roulement 1000G, SFT-EC avec 1200ECG, SFT-DEC avec 1000DECG et SFT-A avec 1200G.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur15 mm
Largeur32,9 mm
Entraxe de fixation76,5 mm
Matièrefonte
Hauteur32,87 mm
Longueur98,5 mm
Sériesft
Largeur totale du roulement32,9 mm
Diamètre des trous de fixation10 mm
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r4800 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr9550 N
Diamètre extérieur40 mm
Poids0,4 kg
Forme de constructionbride à 2 boulons
41,90 € HT
/ unité
50,28 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h