Palier applique auto-aligneur PTN UCF203

Unité à bride

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
PTN :UCF203
Rubix :Y600-1485287
Fabricant :893546
EAN :3660338460043
PALIER APPLIQUE UCF203
Résumé technique
Diamètre intérieur17 mm
Largeur86 mm
Entraxe de fixation64 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : PALIER APPLIQUE UCF203


Unités logées dans une bride en fonte. Les inserts de boîtier sont constitués de roulements à billes et peuvent être disponibles dans différents matériaux. Le roulement rapporté est un roulement à une rangée de billes à gorge profonde avec un diamètre extérieur bombé. Le graisseur externe est utilisé pour lubrifier le roulement à billes.
FONTE Paliers à applique

Points forts

  • Rentabilité élevée
  • Grande polyvalence
  • Le roulement à billes inséré peut supporter un désalignement initial modéré, mais ne peut normalement pas permettre un déplacement axial.
  • Prêt pour les unités de montage
  • Roulement lubrifié et étanche

Applications


Agriculture
Machines de construction
Alimentation et boissons
Convoyeurs
Emballage
Transmission de puissance
Manutention
Applications d'ingénierie générale

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur17 mm
Largeur86 mm
Entraxe de fixation64 mm
Matièrefonte
Hauteur33,3 mm
Longueur86 mm
Sérieucf200
Largeur totale du roulement11 mm
Diamètre des trous de fixation12 mm
Nombre de trous4
Poids0,61 kg
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 3,73
3,53 HT
/ unité
4,24 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h