Palier applique auto-aligneur SKF F2BC 35M-CPSS-DFH

Paliers complets à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :F2BC 35M-CPSS-DFH
Rubix :0301-1411107
EAN :7316577855985
PALIER F2BC 35M-CPSS-DFH SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Largeur34,9 mm
Entraxe de fixation130 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER F2BC 35M-CPSS-DFH SKF


Ces paliers roulements-inserts à applique ovale sont spécialement conçus pour l’industrie agroalimentaire. Ils sont légers, robustes et résistent aux produits chimiques. Le palier complet est constitué d’un roulement-insert, avec une bague intérieure étroite et un blocage par vis de serrage, et convient pour des applications où le sens de rotation est constant ou variable. Le roulement est monté dans un palier composite, qui peut être boulonné à la paroi ou au châssis d’une machine. Les paliers roulements-inserts peuvent admettre un défaut d'alignement initial modéré mais ne permettent normalement pas de déplacement axial.

Points forts

Conception hygiénique et aseptique, facile à nettoyer, roulements de haute performance, lubrifiés à vie, conçus pour supporter les lavages fréquents.

Applications

Agroalimentaire.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Largeur34,9 mm
Entraxe de fixation130 mm
Matièreacier inoxydable
Hauteur164 mm
Longueur92 mm
Sériebluerange
Largeur totale du roulement36 mm
Diamètre des trous de fixation14,2 mm
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r15300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr21600 N
Diamètre extérieur72 mm
213,92 € HT
/ unité
256,70 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (19) jours