Palier applique auto-aligneur INA RCJY20-VA-FD
Palier applique à corps plastique RCJ/RCJY/RCJHY/RCJOC…-TV-VA-FD
Voir les informations techniquesRéférences
INA :RCJY20-VA-FD
Rubix :0269-1531636
Fabricant :3018251900000
EAN :4064328418127


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 34,1 mm |
| Matière | inox |
Détails articles : PALIER RCJY20-VA-FD INA AGRO APPLIQ CARRE 4 TROUS 20X86X34,1
Palier auto-aligneur équipé d'un roulement en acier inoxydable avec bague de blocage ou vis pointeaux. Conçu pour résister à la corrosion et aux environnements exigeants.
FD : Graisse alimentaire NSF H1
TV : Plastique PBT blanc renforcée de fibres de verre
VA : Acier inoxydable résistant à la corrosion
IP69K : Pour les versions à corps inox
Points forts
Acier inox : hygiène et résistance chimique.
Compensation de désalignement.
Montage simple et sécurisé.
Température : -30°C à +100°C pour les corps en plastiques & -20°C à +100°C pour les corps en inox.
Applications
Installations dans l’industrie agroalimentaire et pharmaceutique.
Convient aux lignes de production avec exigences d’hygiène renforcées.
Recommandé pour des applications en atmosphères corrosives ou nettoyages fréquents (nettoyage sous pression).
Compatible avec des températures de fonctionnement allant de –30°C à +100°C.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 34,1 mm |
| Matière | inox |
| Série | rcjy..-va-fd |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 5400 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 11100 N |
| Diamètre extérieur | 86 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
624,65 € HT
/ unité
749,58 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h