Palier applique auto-aligneur NSK UCFL204D1

Palier applique 2 trous série UCFL

Voir les informations techniques

Références

NSK :UCFL204D1
Rubix :0294-1013818
Fabricant :UCFL204D1 N
EAN :0029176544651
PALIER UCFL 204 D1 NSK

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Largeur33,3 mm
Entraxe de fixation90 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER UCFL 204 D1 NSK


Corps de palier en fonte de haute qualité. Peint sur toutes les surfaces avec une peinture électrostatique.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Largeur33,3 mm
Entraxe de fixation90 mm
Matièrefonte (boîtier) ; roulement en acier à roulement standard
Hauteur60 mm
Longueur113 mm
Sérieucfl200 series
Largeur totale du roulement31 mm
Diamètre des trous de fixation12 mm
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r6650 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr12800 N
Diamètre extérieur47 mm
Poids0,4 kg
36,30 € HT
/ unité
43,56 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h