Palier applique auto-aligneur INA RATR20-XL

Palier applique

Voir les informations techniques
Références
INA :RATR20-XL
Rubix :0269-1006671
Fabricant :0008287260000
EAN :4012802793161
PALIER RATR 20-XL INA
Résumé technique
Diamètre intérieur20 mm
Largeur31 mm
Entraxe de fixation71,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER RATR 20-XL INA


Paliers auto-aligneurs RATR, corps de palier à 3 trous de fixation, tôle d'acier, bague de blocage excentrée, étanchéité P

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Largeur31 mm
Entraxe de fixation71,5 mm
Matièrefeuille d'acier
Hauteur76,2 mm
Longueur90 mm
Sérieratr..-xl
Largeur totale du roulement31 mm
Diamètre des trous de fixation8,7 mm
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r6600 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr13600 N
Diamètre extérieur33 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,36 HT
/ unité
66,43 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h