Palier applique auto-aligneur FAG UCFC208-J7

Palier applique

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :-T-UCFC208
FAG :UCFC208-J7
Rubix :0255-1304918
Fabricant :0822285230000
EAN :4054366899842
PALIER APPLIQUE UCFC208-J7 FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Largeur145 mm
Entraxe de fixation84,8 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER APPLIQUE UCFC208-J7 FAG


Palier applique UCFC

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Largeur145 mm
Entraxe de fixation84,8 mm
Matièreacier
Hauteur41,2 mm
Longueur145 mm
Sérieucfc
Largeur totale du roulement49,2 mm
Diamètre des trous de fixation14 mm
Nombre de trous4
Charge statique de base, radiale - C0r19800 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr32500 N
Diamètre extérieur145 mm
79,10 € HT
/ unité
94,92 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h