Palier applique auto-aligneur SNR UCF217

Palier auto aligneur

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SNR :UCF217
Rubix :0302-1379295
Fabricant :UCF.217
EAN :3413529507788
PALIER UCF217 SNR

Résumé technique

Diamètre intérieur85 mm
Largeur85,7 mm
Entraxe de fixation175 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PALIER UCF217 SNR


corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur85 mm
Largeur85,7 mm
Entraxe de fixation175 mm
Matièrefonte
Longueur220 mm
Sérieucf200
Largeur totale du roulement87,6 mm
Diamètre des trous de fixation23 mm
Nombre de trous4
Charge statique de base, radiale - C0r63800 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr83200 N
Diamètre extérieur150 mm
Poids8,66 kg
331,45 € HT
/ unité
397,74 € TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours