Palier applique auto-aligneur INA PMEY35-XL-N

Palier applique

Voir les informations techniques

Références

INA :PMEY35-XL-N
Rubix :0269-1006469
Fabricant :0009644170000
EAN :4012802822632
PALIER PMEY 35-XL-N INA

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Largeur24,45 mm
Entraxe de fixation110 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER PMEY 35-XL-N INA


Paliers auto-aligneurs PMEY, corps de palier à 4 trous de fixation, fonte grise, centrage, vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité P

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Largeur24,45 mm
Entraxe de fixation110 mm
Matièrefonte
Hauteur135 mm
Longueur135 mm
Sériepmey..-xl-n
Diamètre des trous de fixation11,5 mm
Nombre de trous4
Charge statique de base, radiale - C0r15300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr25500 N
Diamètre extérieur135 mm
112,65 € HT
/ unité
135,18 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h