Références
RHP :PSFT30CR
Rubix :0294-1012488
Fabricant :PSFT30CR R
EAN :00747023024964


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Largeur | 41,2 mm |
| Entraxe de fixation | 117 mm |
Détails articles : PALIER PSFT 30 CR AVEC ROULEMENT INOX RHP
Série standard, corps en thermoplastique moulé (PBT), roulement en inox normes européennes. Graisse alimentaire (USDA-H1).
Points forts
Très bonne résistance à la corosion, aux détergeants et aux produits chimiques.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Largeur | 41,2 mm |
| Entraxe de fixation | 117 mm |
| Matière | pbt thermoplastique |
| Hauteur | 148,3 mm |
| Longueur | 80,1 mm |
| Série | psft |
| Largeur totale du roulement | 41,2 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 12 mm |
| Nombre de trous | 2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
192,28 € HT
/ unité
230,74 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h