Palier applique auto-aligneur INA PCJTY12-XL

Palier applique

Voir les informations techniques
Références
INA :PCJTY12-XL
Rubix :0269-1006409
Fabricant :0009492800000
EAN :4012802802160
PALIER PCJTY 12-XL INA
Résumé technique
Diamètre intérieur12 mm
Largeur57 mm
Entraxe de fixation76,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER PCJTY 12-XL INA


Paliers auto-aligneurs PCJTY, corps de palier à 2 trous de fixation, fonte grise, vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité P

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur12 mm
Largeur57 mm
Entraxe de fixation76,5 mm
Matièrefonte
Hauteur99 mm
Longueur99 mm
Sériepcjty..-xl
Largeur totale du roulement25 mm
Diamètre des trous de fixation14 mm
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r4750 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr10100 N
Diamètre extérieur99 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,36 HT
/ unité
68,83 TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours