Palier applique auto-aligneur PTN UCF205

Unité à bride

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :857379
PTN :UCF205
Rubix :Y600-1485285
Fabricant :893548
EAN :3660338460067
PALIER APPLIQUE UCF205

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Largeur95 mm
Entraxe de fixation70 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PALIER APPLIQUE UCF205


Unités logées dans une bride en fonte. Les inserts de boîtier sont constitués de roulements à billes et peuvent être disponibles dans différents matériaux. Le roulement rapporté est un roulement à une rangée de billes à gorge profonde avec un diamètre extérieur bombé. Le graisseur externe est utilisé pour lubrifier le roulement à billes.
FONTE Paliers à applique

Points forts

  • Rentabilité élevée
  • Grande polyvalence
  • Le roulement à billes inséré peut supporter un désalignement initial modéré, mais ne peut normalement pas permettre un déplacement axial.
  • Prêt pour les unités de montage
  • Roulement lubrifié et étanche

Applications


Agriculture
Machines de construction
Alimentation et boissons
Convoyeurs
Emballage
Transmission de puissance
Manutention
Applications d'ingénierie générale

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Largeur95 mm
Entraxe de fixation70 mm
Matièrefonte
Hauteur35,7 mm
Longueur95 mm
Sérieucf200
Largeur totale du roulement13 mm
Diamètre des trous de fixation12 mm
Nombre de trous4
Poids0,8 kg
7,87 € HT
/ unité
9,44 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h