Références
INA :RCJT55-XL
Rubix :0269-1006727
Fabricant :0008843400000
EAN :4064327885968


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Largeur | 134 mm |
| Entraxe de fixation | 184 mm |
Détails articles : PALIER RCJT 55-XL INA
Ensembles de boîtier RCJT, boîtier à bride avec deux vis, fonte, bague de fermeture excentrique, joints R
Paliers auto-aligneurs RCJT, corps de palier à 2 trous de fixation, fonte grise, bague de blocage excentrée, étanchéité R
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Largeur | 134 mm |
| Entraxe de fixation | 184 mm |
| Matière | fonte grise |
| Hauteur | 74,6 mm |
| Longueur | 222 mm |
| Série | rcjt..-xl |
| Largeur totale du roulement | 43,5 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 18 mm |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 29000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 43500 N |
| Diamètre extérieur | 222 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
227,67 € HT
/ unité
273,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours