Palier applique auto-aligneur SKF FYTWK 25 YTH

Paliers

Voir les informations techniques

Références

SKF :FYTWK 25 YTH
Rubix :0301-1305749
Fabricant :443865
EAN :07316574924455
PALIER FYTWK 25 YTH SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Largeur124 mm
Entraxe de fixation99 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER FYTWK 25 YTH SKF


Y-flange bearing unit with square polyester housing and threaded pin attachment.
Ces paliers roulements-inserts à applique ovale sont spécialement conçus pour l’industrie agroalimentaire. Ils sont légers, robustes et résistent aux produits chimiques. Le palier complet est constitué d’un roulement-insert, avec une bague intérieure débordante et un blocage par vis de serrage, et convient pour des applications où le sens de rotation est constant ou variable. Le roulement est monté dans un palier composite, qui peut être boulonné à la paroi ou au châssis d’une machine. Les paliers roulements-inserts peuvent admettre un défaut d'alignement initial modéré mais ne permettent normalement pas de déplacement axial.

Points forts

- Résistant aux produits chimiques
- Pré-lubrifié à vie avec une graisse alimentaire non toxique
- Léger
- Robuste

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Largeur124 mm
Entraxe de fixation99 mm
Matièreacier
Hauteur38,8 mm
Longueur70 mm
Sériefytwk
Largeur totale du roulement34,1 mm
Diamètre des trous de fixation12,3 mm
Nombre de trous2
Diamètre extérieur33,74 mm
154,02 € HT
/ unité
184,82 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h