Palier applique auto-aligneur INA TME30-XL-N

Palier applique

Voir les informations techniques
Références
INA :TME30-XL-N
Rubix :0269-1007383
Fabricant :0009450720000
EAN :4012802803457
PALIER TME 30-XL-N INA
Résumé technique
Diamètre intérieur30 mm
Largeur48,5 mm
Entraxe de fixation100 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER TME 30-XL-N INA


Palier applique TME..-XL-N

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Largeur48,5 mm
Entraxe de fixation100 mm
Matièrefonte
Hauteur125 mm
Longueur125 mm
Sérietme..-xl-n
Diamètre des trous de fixation11,5 mm
Nombre de trous4
Charge statique de base, radiale - C0r11300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr20700 N
Diamètre extérieur125 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
133,76 HT
/ unité
160,51 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h