Références
RHP :MFC80
Rubix :0294-1011889
Fabricant :MFC80 R
EAN :00747023008971


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Largeur | 16,7 mm |
| Entraxe de fixation | 190,5 mm |
Détails articles : PALIER MFC 80 RHP
Série lourde, corps de palier rigide monobloc en fonte haute qualité.
MFC80 - RHP Unité de palier à cartouche en fonte - diamètre d'arbre 80mm
Points forts
MFC livré avec roulement 1000G.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Largeur | 16,7 mm |
| Entraxe de fixation | 190,5 mm |
| Matière | fonte |
| Hauteur | 161,9 mm |
| Longueur | 222,2 mm |
| Série | mfc |
| Largeur totale du roulement | 50,8 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 16 mm |
| Nombre de trous | 4 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 54500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 71500 N |
| Diamètre extérieur | 222,2 mm |
| Poids | 5,4 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
332,35 € HT
/ unité
398,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours