Palier applique auto-aligneur INA RATY15-XL
Palier applique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
INA :RATY15-XL
Rubix :0269-1006678
Fabricant :0009082820000
EAN :4012802806823


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Largeur | 58,7 mm |
| Entraxe de fixation | 63,5 mm |
Documents
Détails articles : PALIER RATY 15-XL INA
Paliers auto-aligneurs RATY, corps de palier à 2 trous de fixation, tôle d'acier, vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité P
Points forts
RATY livré avec roulement AY-NPPB ou GAY-NPPB.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Largeur | 58,7 mm |
| Entraxe de fixation | 63,5 mm |
| Matière | t�le d'acier |
| Hauteur | 81 mm |
| Longueur | 81 mm |
| Série | raty..-xl |
| Largeur totale du roulement | 18 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 7,1 mm |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 4750 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 10100 N |
| Diamètre extérieur | 48 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,41 € HT
/ unité
59,29 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h