Palier applique auto-aligneur INA PCJT12-XL

Palier applique

Voir les informations techniques

Références

INA :PCJT12-XL
Rubix :0269-1161381
Fabricant :0008533990000
EAN :4012802799491
PALIER PCJT 12-XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur12 mm
Largeur57 mm
Entraxe de fixation76,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER PCJT 12-XL INA


Paliers auto-aligneurs PCJT, corps de palier à 2 trous de fixation, fonte grise, bague de blocage excentrée, étanchéité P

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur12 mm
Largeur57 mm
Entraxe de fixation76,5 mm
Matièrefonte
Hauteur99 mm
Longueur99 mm
Sériepcjt..-xl
Largeur totale du roulement39,1 mm
Diamètre des trous de fixation11,5 mm
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r4750 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr9800 N
Diamètre extérieur99 mm
70,08 € HT
/ unité
84,10 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours