Palier applique auto-aligneur INA PCSLT25-XL

Palier applique

Voir les informations techniques

Références

INA :PCSLT25-XL
Rubix :0269-1006432
Fabricant :0009748620000
EAN :4012802820072
PALIER PCSLT 25-XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Largeur71 mm
Entraxe de fixation76,2 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER PCSLT 25-XL INA


Paliers auto-aligneurs PCSLT, corps de palier à 2 trous de fixation, tôle d'acier, bague de blocage excentrée, étanchéité P

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Largeur71 mm
Entraxe de fixation76,2 mm
Matièretôle d'acier
Hauteur95,2 mm
Longueur95,2 mm
Sériepcslt..-xl
Diamètre des trous de fixation8,7 mm
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r5900 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr10100 N
Diamètre extérieur95,2 mm
56,11 € HT
/ unité
67,33 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h