Palier applique auto-aligneur FAG UCFC210-J7

Palier applique

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :-T-UCFC210
FAG :UCFC210-J7
Rubix :0255-1304919
Fabricant :0822439640000
EAN :4054366900289
PALIER APPLIQUE UCFC210-J7 FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Largeur165 mm
Entraxe de fixation97,6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER APPLIQUE UCFC210-J7 FAG


Palier applique UCFC

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Largeur165 mm
Entraxe de fixation97,6 mm
Matièrefonte grise
Etancheitéun joint en caoutchouc et une flasque métallique
Hauteur42,6 mm
Longueur165 mm
Sérieucfc
Largeur totale du roulement51,6 mm
Diamètre des trous de fixation16 mm
Nombre de trous4
Charge statique de base, radiale - C0r23200 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr35000 N
Diamètre extérieur165 mm
Poids3,052 kg
86,87 € HT
/ unité
104,24 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h