Palier applique auto-aligneur SNR EXFCE209

Palier auto aligneur

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SNR :EXFCE209
Rubix :0302-1381386
Fabricant :EXFCE.209
EAN :3413529529025
PALIER EXFCE209 SNR

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Largeur42,8 mm
Entraxe de fixation130 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PALIER EXFCE209 SNR


corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec bague excentrique, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Largeur42,8 mm
Entraxe de fixation130 mm
Matièrefonte
Sérieexfce200
Nombre de trous4
Charge statique de base, radiale - C0r20800 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr31850 N
Diamètre extérieur85 mm
Poids2,05 kg
79,86 € HT
/ unité
95,83 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h