Palier applique auto-aligneur SNR SUCFL204

Palier auto aligneur

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SNR :SUCFL204
Rubix :0302-1378749
Fabricant :SUCFL204
EAN :3413529501816
PALIER SUCFL204 SNR
Résumé technique
Diamètre intérieur20 mm
Largeur31 mm
Entraxe de fixation90 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : PALIER SUCFL204 SNR


corps en acier inoxydable moulé, roulement à billes à insert en acier inoxydable avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité, graisse alimentaire

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Largeur31 mm
Entraxe de fixation90 mm
Matièreacier inoxydable
Hauteur112 mm
Longueur58,5 mm
Sériesucfl200
Largeur totale du roulement33,3 mm
Diamètre des trous de fixation12 mm
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r6800 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr10100 N
Diamètre extérieur47 mm
Poids0,46 kg
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
324,15 HT
/ unité
388,98 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h