Références
INA :RFE30-XL
Rubix :0269-1008279
Fabricant :0008276300000
EAN :4012802793727


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Largeur | 127 mm |
| Entraxe de fixation | 105 mm |
Détails articles : PALIER RFE 30-XL INA
Paliers auto-aligneurs RFE, corps de palier à 4 trous de fixation, fonte grise, centrage, bague de blocage excentrée, étanchéité R
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Largeur | 127 mm |
| Entraxe de fixation | 105 mm |
| Matière | fonte grise |
| Etancheité | deux flasques métalliques |
| Hauteur | 22,5 mm |
| Longueur | 127 mm |
| Série | rfe..-xl |
| Largeur totale du roulement | 40,6 mm |
| Serrage | 48,5 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 9 mm |
| Nombre de trous | 4 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 11300 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 19500 N |
| Diamètre extérieur | 127 mm |
| Poids | 1,08 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
130,84 € HT
/ unité
157,01 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h