Palier applique auto-aligneur RHP MFC25

Unités de palier

Voir les informations techniques
Références
RHP :MFC25
Rubix :0294-1011869
Fabricant :MFC25 R
EAN :00747023008650
PALIER MFC 25 RHP
Résumé technique
Diamètre intérieur25 mm
Largeur33,32 mm
Entraxe de fixation92,1 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER MFC 25 RHP


Série lourde, corps de palier rigide monobloc en fonte haute qualité.
MFC25 - RHP Unité de palier à cartouche en fonte - Diamètre d'arbre 25mm

Points forts

MFC livré avec roulement 1000G.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Largeur33,32 mm
Entraxe de fixation92,1 mm
Matièrefonte
Sériemfc
Largeur totale du roulement33,32 mm
Diamètre des trous de fixation8 mm
Nombre de trous4
Charge statique de base, radiale - C0r11300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr19500 N
Diamètre extérieur111,1 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
96,35 HT
/ unité
115,62 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h