Références
FAG :UKFC218-J7
Rubix :0255-1416797
Fabricant :0823172910000
EAN :4054366901668


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Largeur | 265 mm |
| Entraxe de fixation | 220 mm |
Détails articles : PALIER UKFC218-J7 FAG
Palier applique UKFC
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Largeur | 265 mm |
| Entraxe de fixation | 220 mm |
| Matière | fonte à graphite lamellaire (fonte conforme à la norme jis g 5501) |
| Etancheité | un joint en caoutchouc et une flasque métallique |
| Hauteur | 265 mm |
| Longueur | 265 mm |
| Série | ukfc |
| Largeur totale du roulement | 86 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 20 mm |
| Nombre de trous | 4 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 72000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 102000 N |
| Diamètre extérieur | 86 mm |
| Poids | 12,76 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
586,19 € HT
/ unité
703,43 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours