Palier applique auto-aligneur INA RALT20-XL-FA125.8

Palier applique

Voir les informations techniques

Références

INA :RALT20-XL-FA125.8
Rubix :0269-1233167
Fabricant :0008869980000
EAN :4012802808476
PALIER RALT 20-XL-FA125.8 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Largeur58,7 mm
Entraxe de fixation63,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER RALT 20-XL-FA125.8 INA


Palier applique RALT..-XL

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Largeur58,7 mm
Entraxe de fixation63,5 mm
Matièretôle d'acier
Hauteur20,46 mm
Longueur81 mm
Sérieralt..-xl
Largeur totale du roulement24,5 mm
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r5000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr10000 N
Diamètre extérieur30 mm
58,22 € HT
/ unité
69,86 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h