Palier applique auto-aligneur PTN UCF322

Unité à bride

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

PTN :UCF322
Rubix :Y600-1485259
Fabricant :893574
EAN :3660338460326
PALIER APPLIQUE UCF322

Résumé technique

Diamètre intérieur110 mm
Largeur340 mm
Entraxe de fixation266 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PALIER APPLIQUE UCF322


Unités logées dans une bride en fonte. Les inserts de boîtier sont constitués de roulements à billes et peuvent être disponibles dans différents matériaux. Le roulement rapporté est un roulement à une rangée de billes à gorge profonde avec un diamètre extérieur bombé. Le graisseur externe est utilisé pour lubrifier le roulement à billes.
FONTE Paliers à applique

Points forts

  • Rentabilité élevée
  • Grande polyvalence
  • Le roulement à billes inséré peut supporter un désalignement initial modéré, mais ne peut normalement pas permettre un déplacement axial.
  • Prêt pour les unités de montage
  • Roulement lubrifié et étanche

Applications


Agriculture
Machines de construction
Alimentation et boissons
Convoyeurs
Emballage
Transmission de puissance
Manutention
Applications d'ingénierie générale

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur110 mm
Largeur340 mm
Entraxe de fixation266 mm
Matièrefonte
Hauteur131 mm
Longueur340 mm
Sérieucf300
Largeur totale du roulement96 mm
Diamètre des trous de fixation41 mm
Nombre de trous4
Poids38 kg
Promotion
Au lieu de 201,51 €
191,25 € HT
/ unité
229,50 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours