Palier applique auto-aligneur NSK UCFL216D1
Palier applique 2 trous série UCFL
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :UCFL216D1
Rubix :0294-1013835
Fabricant :UCFL216D1 N
EAN :00029176574610


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Largeur | 82,6 mm |
| Entraxe de fixation | 230 mm |
Détails articles : PALIER UCFL 216 D1 NSK
Corps de palier en fonte de haute qualité. Peint sur toutes les surfaces avec une peinture électrostatique.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Largeur | 82,6 mm |
| Entraxe de fixation | 230 mm |
| Matière | boîtier en fonte, roulement en acier à roulement standard |
| Hauteur | 290 mm |
| Longueur | 180 mm |
| Série | ucfl |
| Largeur totale du roulement | 82,6 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 25 mm |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 53000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 72700 N |
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Poids | 7,8 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
295,69 € HT
/ unité
354,83 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours