Références
INA :RRY20-VA
Rubix :0269-1008288
Fabricant :0004466450000
EAN :4012802785678


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Largeur | 31 mm |
| Entraxe de fixation | 71,5 mm |
Détails articles : PALIER RRY 20 VA INA
Paliers auto-aligneurs RRY..-VA, corps de palier à 3 ou 4 trous de fixation, tôle d'acier, vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité R, protégé contre la corrosion, non regraissable
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Largeur | 31 mm |
| Entraxe de fixation | 71,5 mm |
| Matière | acier |
| Longueur | 90,5 mm |
| Série | rry..-va |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 6300 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 12300 N |
| Diamètre extérieur | 90,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
238,97 € HT
/ unité
286,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours