Références
3M :3335060
Rubix :2771-6292815
Fabricant :7100317871
EAN :03660570059371
Détails articles : DISPOSITIF DE DESCENTE 3M DBI-SALA ROLLGLISS R550, 60M,
Utilisez le système de sauvetage 3M™ DBI-SALA® Rollgliss™ R550 comme dispositif d’évacuation et de sauvetage lorsqu’il est impératif d’atteindre le sol aussi rapidement que possible. Le système de sauvetage 3M™ DBI-SALA® Rollgliss™ R550 est un dispositif d’évacuation et de sauvetage d’urgence à utiliser lorsqu’il est impératif d’atteindre le sol aussi rapidement que possible. Les modèles avec moyeu de sauvetage permettent un sauvetage assisté par descente d’une victime lorsqu’elle est incapable de rejoindre seule un endroit sûr, ou un sauvetage assisté : il suffit de descendre jusqu’à la victime, de l’accrocher et d’utiliser le dispositif pour la faire descendre en sécurité. Le Rollgliss 550 peut être utilisé dans de nombreuses situations de sauvetage sur mesure. Utilisez le système pour vous faire descendre le long de la structure en toute sécurité. Le moyeu bidirectionnel signifie que la corde descend de l’un ou l’autre côté, ce qui fait remonter un crochet pendant que l’autre descend, permettant une utilisation immédiate après chaque descente. Le moyeu de sauvetage en option permet non seulement l’évacuation, mais aussi le sauvetage. Le support en option permet une connexion rapide et facile au barreau de l’échelle afin d’optimiser l’efficacité du sauvetage.
Points forts
•Sauvetage et évacuation d’urgence depuis une grande variété de zones de travail en hauteur
Descente contrôlée entièrement automatique
La conception bidirectionnelle permet plusieurs sauvetages
Conception compacte et légère
Construction haute résistance et résistante à la corrosion
Modèles disponibles avec options de moyeu de sauvetage, support d’échelle et boîtier de protection contre l’humidité
Moyeu de levage de sauvetage intégré
Cordon de liaison et came à taquet intégrés
Descente contrôlée entièrement automatique
La conception bidirectionnelle permet plusieurs sauvetages
Conception compacte et légère
Construction haute résistance et résistante à la corrosion
Modèles disponibles avec options de moyeu de sauvetage, support d’échelle et boîtier de protection contre l’humidité
Moyeu de levage de sauvetage intégré
Cordon de liaison et came à taquet intégrés
Applications
Sauvetage et évacuation d’urgence;Zones de travail en hauteur
Informations techniques
Attributs
| Type | unité d’évacuation |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 188,61 € HT
/ unité
1 426,33 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours