Descendeur 3M 3336300, Type : Unité de secours

Unité de secours

Voir les informations techniques

Références

3M :3336300
Rubix :2771-6292556
Fabricant :7100317909
EAN :03660570059807
DISPOSITIF DE SAUVETAGE 3M DBI-SALA ROLLGLISS R550, 300M,

Résumé technique

Typeunité de secours

Détails articles : DISPOSITIF DE SAUVETAGE 3M DBI-SALA ROLLGLISS R550, 300M,


Utilisez le système de secours 3M™ DBI-SALA® Rollgliss™ R550 comme dispositif d’évacuation et de secours lorsqu’il est impératif d’atteindre le sol aussi rapidement que possible. Le système de secours 3M™ DBI-SALA® Rollgliss™ R550 est un dispositif d’évacuation et de secours d’urgence à utiliser lorsqu’il est impératif d’atteindre le sol aussi rapidement que possible. Les modèles avec Rescue Hub permettent un secours assisté par récupération d’une victime lorsque celle-ci est incapable de rejoindre seule une zone sûre, ou pour un secours assisté ; il suffit de l’abaisser jusqu’à la victime, de l’y accrocher et d’utiliser le dispositif pour descendre en sécurité. Le Rollgliss 550 peut être utilisé dans de nombreuses situations de secours sur mesure. Utilisez le système pour descendre en rappel sur la structure jusqu’à un endroit sûr. Le moyeu bidirectionnel signifie que la corde descend de l’un ou l’autre côté, ce qui fait remonter un crochet tandis que l’autre descend, permettant une utilisation immédiate après chaque descente. Le moyeu de secours en option permet non seulement l’évacuation, mais aussi le secours. Le support en option permet une connexion rapide et facile au barreau de l’échelle afin d’optimiser l’efficacité du secours.

Points forts

•Secours et évacuation d’urgence depuis une grande variété de zones de travail en hauteur
Descente contrôlée entièrement automatique
La conception bidirectionnelle permet plusieurs secours
Conception compacte et légère
Construction haute résistance résistante à la corrosion
Modèles disponibles avec options Rescue Hub, support d’échelle et housse anti-humidité
Moyeu de levage de secours intégré
Drisse et came de blocage intégrées

Applications

Secours d’urgence et évacuation;Zones de travail en hauteur

Informations techniques


Attributs
Typeunité de secours
2 452,98 € HT
/ unité
2 943,58 € TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours