Descendeur 3M 3336120, Type : Unité de secours

Unité de secours

Voir les informations techniques

Références

3M :3336120
Rubix :2771-6292144
Fabricant :7100317900
EAN :03660570059685
DISPOSITIF DE SAUVETAGE 3M DBI-SALA ROLLGLISS R550, 120M,

Résumé technique

Typeunité de secours

Détails articles : DISPOSITIF DE SAUVETAGE 3M DBI-SALA ROLLGLISS R550, 120M,


Utilisez le système de secours 3M™ DBI-SALA® Rollgliss™ R550 comme dispositif d’évacuation et de secours lorsqu’il est impératif de rejoindre le sol aussi rapidement que possible. Le système de secours 3M™ DBI-SALA® Rollgliss™ R550 est un dispositif d’évacuation et de secours d’urgence à utiliser lorsqu’il est impératif de rejoindre le sol aussi rapidement que possible. Les modèles avec moyeu de secours permettent un secours assisté par récupération d’une victime lorsqu’elle est incapable de regagner la sécurité seule ou pour un secours assisté : il suffit de l’abaisser jusqu’à la victime, de l’accrocher à elle et d’utiliser le dispositif pour descendre en sécurité. Le Rollgliss 550 peut être utilisé dans de nombreuses situations de secours personnalisées. Utilisez le système pour descendre le long de la structure vers la sécurité. Le moyeu bidirectionnel signifie que la corde descend de l’un ou l’autre côté, ce qui fait remonter un crochet pendant que l’autre descend, permettant une utilisation immédiate après chaque descente. Le moyeu de secours en option permet non seulement l’évacuation, mais aussi le secours. Le support en option permet une connexion rapide et facile au barreau de l’échelle afin d’optimiser l’efficacité du secours.

Points forts

•Secours et évacuation d’urgence depuis une grande variété de zones de travail en hauteur
Descente contrôlée entièrement automatique
La conception bidirectionnelle permet des secours multiples
Conception compacte et légère
Construction haute résistance et résistante à la corrosion
Modèles disponibles avec options de moyeu de secours, support d’échelle et boîtier d’humidité
Moyeu de levage de secours intégré
Cordelettes et taquet à came intégrés

Applications

Secours et évacuation d’urgence;Zones de travail en hauteur

Informations techniques


Attributs
Typeunité de secours
1 967,86 € HT
/ unité
2 361,43 € TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours