Descendeur 3M 3335150, Type : Unité d’évacuation

Unité d’évacuation

Voir les informations techniques

Références

3M :3335150
Rubix :2771-6292143
Fabricant :7100317879
EAN :03660570059463
DISPOSITIF DE DESCENTE 3M DBI-SALA ROLLGLISS R550, 150M,

Résumé technique

Typeunité d’évacuation

Détails articles : DISPOSITIF DE DESCENTE 3M DBI-SALA ROLLGLISS R550, 150M,


Utilisez le système de sauvetage 3M™ DBI-SALA® Rollgliss™ R550 comme dispositif d’évacuation et de sauvetage lorsqu’il est impératif d’atteindre le sol aussi rapidement que possible. Le système de sauvetage 3M™ DBI-SALA® Rollgliss™ R550 est un dispositif d’évacuation et de sauvetage d’urgence à utiliser lorsqu’il est impératif d’atteindre le sol aussi rapidement que possible. Les modèles avec moyeu de sauvetage permettent un prélèvement de sauvetage assisté lorsqu’une victime n’est pas en mesure de rejoindre seule la zone de sécurité, ou un sauvetage assisté : descendez simplement jusqu’à la victime, accrochez-vous à elle et utilisez le dispositif pour descendre en sécurité. Le Rollgliss 550 peut être utilisé dans de nombreuses situations de sauvetage spécifiques. Utilisez le système pour descendre en rappel le long de la structure jusqu’à un endroit sûr. Le moyeu bidirectionnel signifie que la corde descend de chaque côté, ce qui fait monter un crochet pendant que l’autre descend, permettant une utilisation immédiate après chaque descente. Le moyeu de sauvetage en option permet non seulement l’évacuation, mais aussi le sauvetage. Le support en option permet une connexion rapide et facile au barreau de l’échelle afin d’optimiser l’efficacité du sauvetage.

Points forts

•Sauvetage et évacuation d’urgence depuis une grande variété de zones de travail en hauteur
Descente contrôlée entièrement automatique
La conception bidirectionnelle permet plusieurs sauvetages
Conception compacte et légère
Construction haute résistance, résistante à la corrosion
Modèles disponibles avec options de moyeu de sauvetage, support d’échelle et boîtier d’humidité
Moyeu de levage de sauvetage intégré
Cordage de liaison et taquet à came intégrés

Applications

Sauvetage et évacuation d’urgence;Zones de travail en hauteur

Informations techniques


Attributs
Typeunité d’évacuation
1 433,02 € HT
/ unité
1 719,62 € TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours