Descendeur 3M 3335090, Type : Unité d’évacuation

Unité d’évacuation

Voir les informations techniques

Références

3M :3335090
Rubix :2771-6292816
Fabricant :7100317874
EAN :03660570059401
DISPOSITIF DE DESCENTE 3M DBI-SALA ROLLGLISS R550, 90M,

Résumé technique

Typeunité d’évacuation

Détails articles : DISPOSITIF DE DESCENTE 3M DBI-SALA ROLLGLISS R550, 90M,


Utilisez le système de sauvetage 3M™ DBI-SALA® Rollgliss™ R550 comme dispositif d’évacuation et de sauvetage lorsqu’il est impératif de rejoindre le sol aussi rapidement que possible. Le système de sauvetage 3M™ DBI-SALA® Rollgliss™ R550 est un dispositif d’évacuation et de sauvetage d’urgence à utiliser lorsqu’il est impératif de rejoindre le sol aussi rapidement que possible. Les modèles avec moyeu de sauvetage permettent une récupération assistée d’une victime lorsqu’elle n’est pas en mesure de rejoindre seule un endroit sûr, ou un sauvetage assisté : il suffit de descendre jusqu’à la victime, de s’y accrocher et d’utiliser le dispositif pour descendre en sécurité. Le Rollgliss 550 peut être utilisé dans de nombreuses situations de sauvetage sur mesure. Utilisez le système pour redescendre le long de la structure en toute sécurité. Le moyeu bidirectionnel signifie que la corde descend d’un côté ou de l’autre, ce qui fait remonter un mousqueton tandis que l’autre descend, permettant une utilisation immédiate après chaque descente. Le moyeu de sauvetage en option permet non seulement l’évacuation, mais aussi le sauvetage. Le support en option permet une connexion rapide et facile au barreau de l’échelle afin d’optimiser l’efficacité du sauvetage.

Points forts

•Sauvetage et évacuation d’urgence depuis une grande variété de zones de travail en hauteur
Descente entièrement automatique contrôlée
La conception bidirectionnelle permet plusieurs sauvetages
Conception compacte et légère
Construction haute résistance et résistante à la corrosion
Modèles disponibles avec options de moyeu de sauvetage, de support d’échelle et de boîtier de protection contre l’humidité
Moyeu de levage de sauvetage intégré
Extrémité souple intégrée et taquet à came

Applications

Sauvetage et évacuation d’urgence;Zones de travail en hauteur

Informations techniques


Attributs
Typeunité d’évacuation
1 269,27 € HT
/ unité
1 523,12 € TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours