Palier à semelle auto-aligneur Timken QVVSN26V110SM

Roulements d'unité logés

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Timken :QVVSN26V110SM
Rubix :0311-1245379
EAN :0883450081511
PALIER QVVSN26V110SM DIA 110 SERRAGE DOUBLE V-LOCK TIMKEN
Résumé technique
Diamètre intérieur110 mm
Entraxe de fixation365 mm
Hauteur d'axe140 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : PALIER QVVSN26V110SM DIA 110 SERRAGE DOUBLE V-LOCK TIMKEN


Les unités de roulement à rouleaux sphériques à bloc solide possèdent des logements robustes en acier coulé et des roulements à rouleaux sphériques à double rangée. Conçues pour offrir une protection contre les contaminants, ces unités logées accommodent les dimensions des arbres de 1-7/16 à 7 po (40 mm à 180 mm) et la plupart des tailles métriques. Cette gamme de produits était autrefois connue sous le nom de « QM Blue brute Bearings ».
Roulement à rouleaux coniques - bague intérieure, dimensions principales selon DIN 720.

Points forts

Le mécanisme de verrouillage V-Lock est excellent dans les applications à grande vitesse et est conçu pour maximiser la puissance de maintien de l'arbre et minimiser le temps nécessaire à l'installation et à l'enlèvement par rapport aux mécanismes de verrouillage conventionnels. Sans aucun besoin de jauges de sens pendant l'installation, le mécanisme de verrouillage V-Lock offre une puissance de maintien supérieure et est conçu pour éliminer le serrage excessif. Le retrait mécanique est une caractéristique des unités doublenut.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur110 mm
Entraxe de fixation365 mm
Hauteur d'axe140 mm
Matièreacier
Largeur totale du roulement146 mm
Diamètre extérieur270 mm
Serrage33 mm
Diamètre des trous de fixation24 mm
Forme de constructionv-lock
Hauteur270 mm
Longueur410 mm
Etancheitém seal (triple-lip nitrile rubber)
Lubrificationgraisse (lubrification par graisse) via graisseurs; lubrification conformément aux recommandations timken
Sérieqvvsn
Poids39,9 kg
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r945000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr757000 N
Largeur113 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 778,48 HT
/ unité
3 334,18 TTC
  • Livraison habituellement sous (31) jours