Références
INA :RASE90-XL
Rubix :0269-1006644
Fabricant :0008775650000
EAN :4064327885746


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 268 mm |
| Hauteur d'axe | 101,6 mm |
Détails articles : PALIER RASE 90XL INA
Cast iron bearing body. Auto-aligning bearing with eccentric locking ring. Waterproofing R. N: cast iron body with groove for protective covers.
Paliers à semelle RASE, corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec bague de blocage excentrée, étanchéité R
Points forts
PASE livré avec roulement GRAE-NPPB, PASEY avec GAY-NPPB, RASE avec GE-KRRB, RASEY avec GYE-KRRB et TASE avec GE-KTTB.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 268 mm |
| Hauteur d'axe | 101,6 mm |
| Matière | fonte grise |
| Largeur totale du roulement | 85 mm |
| Diamètre extérieur | 160 mm |
| Serrage | 69,6 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 35 mm |
| Hauteur | 200 mm |
| Longueur | 330 mm |
| Etancheité | r seals |
| Lubrification | relubrification via un graisseur m6 |
| Série | rase..-xl |
| Poids | 12,04 kg |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 79000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 109000 N |
| Largeur | 55 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
895,77 € HT
/ unité
1 074,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours