Palier à semelle auto-aligneur Timken UCP208

Timken Palier UCP

Voir les informations techniques
Références
Timken :UCP208
Rubix :0311-1420447
EAN :0087796072046
PALIER UCP208 TIMKEN
Résumé technique
Diamètre intérieur40 mm
Entraxe de fixation137 mm
Hauteur d'axe49,2 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER UCP208 TIMKEN


Timken Bloc de coussin à deux boulons de blocage par vis de blocage UCP

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Entraxe de fixation137 mm
Hauteur d'axe49,2 mm
Matièreacier / fonte
Largeur totale du roulement54 mm
Diamètre extérieur80 mm
Diamètre des trous de fixation17 mm
Hauteur98 mm
Longueur184 mm
Sérieucp 200
Poids2 kg
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r17800 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr29100 N
Largeur54 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,73 HT
/ unité
83,68 TTC
  • Livraison habituellement sous (31) jours