Références
Réf. remplacée :-T-UKP218
FAG :UKP218-J7
Rubix :0255-1487543
Fabricant :0823767430000
EAN :4054366901941


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 262 mm |
| Hauteur d'axe | 101,6 mm |
Détails articles : PALIER UKP218-J7 FAG
Paliers à semelle UKP, corps de palier en fonte, à semelle longue, roulement auto-aligneur avec manchon de serrage, étanchéité RSR
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 262 mm |
| Hauteur d'axe | 101,6 mm |
| Matière | fonte |
| Largeur totale du roulement | 86 mm |
| Diamètre extérieur | 200 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 27 mm |
| Hauteur | 200 mm |
| Longueur | 327 mm |
| Etancheité | rsr seals (double-sided lipseal with centrifugal flinger) |
| Lubrification | filetage de raccordement m6 pour la lubrification (graisseur) |
| Série | ukp |
| Poids | 12,71 kg |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 71400 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 95500 N |
| Largeur | 86 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
420,26 € HT
/ unité
504,31 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours