Références
SKF :SYK 25 TF
Rubix :0301-1021703
Fabricant :74544
EAN :7316571101446


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 105,5 mm |
| Hauteur d'axe | 36,5 mm |
Détails articles : PALIER SYK 25 TF SKF
Les paliers roulements-inserts à semelle sont constitués d’un roulement-insert monté dans un palier composite à la fois léger et robuste, offrant une excellente résistance à la corrosion. Cette variante convient à des applications avec un sens de rotation constant ou variable. Elle comprend une bague intérieure débordante des deux côtés et se fixe sur l’arbre en serrant une vis de réglage sur la bague intérieure, pour un montage facile.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 105,5 mm |
| Hauteur d'axe | 36,5 mm |
| Matière | acier à roulement |
| Largeur totale du roulement | 34,1 mm |
| Diamètre extérieur | 33,74 mm |
| Serrage | 19,8 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 10 mm |
| Hauteur | 71 mm |
| Longueur | 134 mm |
| Etancheité | seal and flinger on both sides (contact seals) |
| Lubrification | rempli en usine avec de la graisse de qualité supérieure (skf vt357) ; regraissable — graisses de regraissage recommandées : skf lgwa 2 ou lgmt 2/3 |
| Série | syk |
| Poids | 0,29 kg |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 7800 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 14000 N |
| Largeur | 32 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,35 € HT
/ unité
64,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours