Références
RHP :SL40EC
Rubix :0294-1012967
Fabricant :SL40EC R
EAN :00747023032600


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 148 mm |
| Hauteur d'axe | 49,2 mm |
Détails articles : PALIER SL 40 EC RHP
Série standard entraxe d'arbre bas, corps de palier rigide monobloc en fonte haute qualité.
Points forts
SL livré avec roulement 1000G et SL-EC avec 1200ECG.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 148 mm |
| Hauteur d'axe | 49,2 mm |
| Matière | fonte |
| Largeur totale du roulement | 51 mm |
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 12 mm |
| Hauteur | 98,5 mm |
| Longueur | 180,5 mm |
| Série | sl |
| Poids | 2,1 kg |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 19900 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 32500 N |
| Largeur | 51 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
91,32 € HT
/ unité
109,58 € TTC

- Livraison habituellement sous (26) jours