Références
RHP :TSFT45DEC
Rubix :0294-1013605
Fabricant :TSFT45DEC R
EAN :00747023131877


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Largeur | 14,3 mm |
| Entraxe de fixation | 148,5 mm |
Détails articles : PALIER TSFT 45 DEC RHP
La gamme Self-Lube d'unités de paliers offre un vaste choix de boîtiers en fonte, en tôle emboutie ou en caoutchouc synthétique, équipés de la gamme complète d'inserts de roulement Self-Lube, à diamètre extérieur sphérique.
Ils peuvent accepter un désalignement initial du boîtier allant jusqu'à 0,030 radians mais ne sont pas recommandés pour un désalignement en service supérieur à 0,001 radians.
Les types de boîtiers généraux sont : palier sur semelle (pillow blocks), unités à bride, unités de tendeur (take-up units), unités cartouche et unités suspendues.
Le choix est essentiellement déterminé par les exigences de l'application, bien que l'apparence esthétique de la conception de la machine soit souvent une considération importante.
Les unités Self-Lube ont été conçues pour répondre aux besoins des deux critères.
Les pièces moulées sont en fonte de haute qualité et toutes les surfaces non usinées sont finies avec une peinture électrostatique à séchage à l'air.
Les boîtiers en tôle emboutie sont réalisés à partir de bandes d'acier doux et sont zingués.
Les boîtiers en caoutchouc sont moulés en caoutchouc nitrile antistatique.
Ils peuvent accepter un désalignement initial du boîtier allant jusqu'à 0,030 radians mais ne sont pas recommandés pour un désalignement en service supérieur à 0,001 radians.
Les types de boîtiers généraux sont : palier sur semelle (pillow blocks), unités à bride, unités de tendeur (take-up units), unités cartouche et unités suspendues.
Le choix est essentiellement déterminé par les exigences de l'application, bien que l'apparence esthétique de la conception de la machine soit souvent une considération importante.
Les unités Self-Lube ont été conçues pour répondre aux besoins des deux critères.
Les pièces moulées sont en fonte de haute qualité et toutes les surfaces non usinées sont finies avec une peinture électrostatique à séchage à l'air.
Les boîtiers en tôle emboutie sont réalisés à partir de bandes d'acier doux et sont zingués.
Les boîtiers en caoutchouc sont moulés en caoutchouc nitrile antistatique.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Largeur | 14,3 mm |
| Entraxe de fixation | 148,5 mm |
| Matière | fonte |
| Hauteur | 179,4 mm |
| Longueur | 111,1 mm |
| Série | sft |
| Largeur totale du roulement | 54,18 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 16 mm |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 20500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 32500 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
134,52 € HT
/ unité
161,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours