Palier applique auto-aligneur PTN SSUCF205

Unité à bride

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

PTN :SSUCF205
Rubix :Y600-1485315
Fabricant :893518
EAN :3660338459764
PALIER APPLIQUE SSUCF205

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Largeur95 mm
Entraxe de fixation70 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PALIER APPLIQUE SSUCF205


Unités logées dans une bride en acier inoxydable. Les inserts de boîtier sont constitués de roulements à billes et peuvent être disponibles dans différents matériaux. Le roulement de l'insert est un roulement à une rangée de billes à gorge profonde avec un diamètre extérieur convexe et sphérique.
Acier inoxydable - Paliers à applique

Points forts


Rentabilité élevée
Polyvalence élevée
Le roulement à billes inséré peut supporter un désalignement initial modéré, mais ne peut normalement pas permettre un déplacement axial
Prêt pour les unités de montage
Roulement lubrifié et étanche

Applications


Agriculture
Machines de construction
Alimentation et boissons
Convoyeurs
Emballage
Transmission de puissance
Manutention
Applications d'ingénierie générale

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Largeur95 mm
Entraxe de fixation70 mm
Matièreacier inoxydable
Hauteur35,8 mm
Longueur95 mm
Sériessucf200
Largeur totale du roulement27 mm
Diamètre des trous de fixation12 mm
Nombre de trous4
Poids0,8 kg
28,15 € HT
/ unité
33,78 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h