Palier applique auto-aligneur INA RME100-XL

Palier applique

Voir les informations techniques
Références
INA :RME100-XL
Rubix :0269-1006794
Fabricant :0008776540000
EAN :4064327885760
PALIER RME 100 INA
Résumé technique
Diamètre intérieur100 mm
Largeur75 mm
Entraxe de fixation245 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER RME 100 INA


Paliers auto-aligneurs RME, corps de palier à 4 trous de fixation, fonte grise, centrage, bague de blocage excentrée, étanchéité R

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur100 mm
Largeur75 mm
Entraxe de fixation245 mm
Matièrefonte
Hauteur295 mm
Longueur295 mm
Sérierme..-xl
Diamètre des trous de fixation23 mm
Nombre de trous4
Charge statique de base, radiale - C0r93000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr130000 N
Diamètre extérieur295 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 199,42 HT
/ unité
1 439,30 TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours