Palier applique auto-aligneur SKF F3BBC 30M-CPSS-DFH

Paliers complets à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :F3BBC 30M-CPSS-DFH
Rubix :0301-1480071
EAN :07316577874757
PALIER F3BBC 30M-CPSS-DFH SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Largeur31,2 mm
Entraxe de fixation47,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER F3BBC 30M-CPSS-DFH SKF


Ces ensembles de roulements à billes à trois boulons et à bride sont spécialement conçus pour les industries alimentaires et des boissons. Ils sont résistants aux produits chimiques, légers et solides. L'unité se compose d'un roulement rapporté, avec une bague intérieure élargie et un verrouillage par vis de blocage, et convient aux applications où le sens de rotation est constant ou alternatif. Le roulement est monté dans un boîtier composite qui peut être boulonné sur une paroi ou un châssis de machine. Les roulements à billes peuvent supporter un désalignement initial modéré, mais ne permettent normalement pas de déplacement axial.
Ces paliers complets à billes à applique à 3 boulons sont spécialement conçus pour l’industrie agroalimentaire. Ils sont légers, robustes et résistent aux produits chimiques. Le palier complet est constitué d’un roulement-insert, avec une bague intérieure étroite et un blocage par vis de serrage, et convient pour des applications où le sens de rotation est constant ou variable. Le roulement est monté dans un palier composite, qui peut être boulonné à la paroi ou au châssis d’une machine. Les paliers roulements-inserts peuvent admettre un défaut d'alignement initial modéré mais ne permettent normalement pas de déplacement axial.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Largeur31,2 mm
Entraxe de fixation47,5 mm
Matièreacier inoxydable
Hauteur140 mm
Longueur82 mm
Sériebluerange
Largeur totale du roulement33 mm
Diamètre des trous de fixation11,5 mm
Nombre de trous3
Charge statique de base, radiale - C0r11200 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr16300 N
Diamètre extérieur62 mm
216,47 € HT
/ unité
259,76 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours