Palier applique auto-aligneur SNR MUCFPL205
Palier auto aligneur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SNR :MUCFPL205
Rubix :0302-1299180
Fabricant :MUCFPL205
EAN :3413520461812




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Largeur | 34,1 mm |
| Entraxe de fixation | 70 mm |
Documents
Détails articles : PALIER THERMOPLASTIQUE MUCFPL205 SNR
roulement à billes à insert en acier inoxydable et corps thermoplastique avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité, graisse alimentaire
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Largeur | 34,1 mm |
| Entraxe de fixation | 70 mm |
| Matière | thermoplastique |
| Hauteur | 36,8 mm |
| Longueur | 95 mm |
| Série | mucfpl200 |
| Largeur totale du roulement | 36,8 mm |
| Nombre de trous | 4 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 6300 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 11900 N |
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Poids | 0,36 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
101,17 € HT
/ unité
121,40 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h