Palier applique auto-aligneur INA PME60-XL-N

Palier applique

Voir les informations techniques

Références

INA :PME60-XL-N
Rubix :0269-1006465
Fabricant :0096442020000
EAN :4064327795281
PALIER PME 60-XL-N INA

Résumé technique

Diamètre intérieur60 mm
Largeur29 mm
Entraxe de fixation160 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER PME 60-XL-N INA


Paliers auto-aligneurs PME, corps de palier à 4 trous de fixation, fonte grise, centrage, bague de blocage excentrée, étanchéité P

Points forts

PME livré avec roulement GRAE-NPPB, PMEY avec GAY-NPPB, RME avec GE-KRRB et RMEY avec les GYE-KRRB.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Largeur29 mm
Entraxe de fixation160 mm
Matièrefonte
Hauteur195 mm
Longueur195 mm
Sériepme..-xl-n
Largeur totale du roulement38,6 mm
Diamètre des trous de fixation18 mm
Nombre de trous4
Charge statique de base, radiale - C0r36000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr52000 N
Diamètre extérieur84 mm
234,17 € HT
/ unité
281,00 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h