Références
Réf. remplacée :RCJTY30-JIS
FAG :UCFL206-J7
Rubix :0255-1268008
Fabricant :0808215450000
EAN :4047643247672


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Largeur | 80 mm |
| Entraxe de fixation | 117 mm |
Détails articles : PALIER APPLIQUE UCFL206-J7 FAG
Palier applique UCFL
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Largeur | 80 mm |
| Entraxe de fixation | 117 mm |
| Matière | acier |
| Hauteur | 40,2 mm |
| Longueur | 148 mm |
| Série | ucfl |
| Largeur totale du roulement | 38,1 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 16 mm |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 11300 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 19500 N |
| Diamètre extérieur | 40,2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,38 € HT
/ unité
52,06 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h